7506517-ARTICOLO DA110-08-10.200U0-WZ90AJ

Punte elicoidali HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DA110-08-10.200U0-WZ90AJ
Rubix:999240116027414
Produttore:7506517
EAN:4031132425535
7506517-ARTICOLO DA110-08-10.200U0-WZ90AJ

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7506517-ARTICOLO DA110-08-10.200U0-WZ90AJ


Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.4016in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,2 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
10,59 IVA esclusa
/ Unità
12,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione