Riferimenti
HPMT:W15 0700
Rubix:999250310004214

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0700(N)
PUNTE PIATTE W15 0700
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 (7/36) |
| Angolo d'elica | 20 ° |
| Affilatura | punta 180° |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, m, k, n |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione