9517180138900-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,890
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 13.890
Rubix:999230214005843
Produttore:9517180138900
EAN:4031095335865


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,67 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180138900-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 13,890
Punta elicoidale Stock SuperV‑180 Ø13,890 con rivestimento TiAlN nano, punta 180° e fori di lubrificazione (3xD). Refrigerazione interna per avviamento e lavorazioni stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,89 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 104 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,24 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 214,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 262,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione