9517450053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.300
Rubix:999240628007718
Produttore:9517450053000
EAN:4031095357935


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450053000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,300
Punta MD Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna, fori di lubrificazione 5xD e rivestimento TiSiN+ per forature profonde di qualità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 26,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana (140°) |
| Stelo | gambo cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione/acidi/calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione