9517860090000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 9.000
Rubix:999210625022094
Produttore:9517860090000
EAN:4031095308975


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860090000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,000
Punta SuperV-X 5xD Stock con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento TiAlN nano, standard DIN 6537L e tolleranza Ø m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 47,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da costruzione; acciai automatici; acciai da bonifica. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione