9612200029000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,900

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61220 2.900
Rubix:160000000187623
EAN:4031095066219
9612200029000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,9 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612200029000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,900


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,9 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,9 mm
2.900 mm
46.000 mm
Paese d'origineDE
5,60 IVA esclusa
/ Unità
6,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione