PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845872
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845872
Rubix:170000000534803
EAN:3660338079092


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845872
affilatura a croce dal diametro 2..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Profondità di lavorazione | 39 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,78 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 21,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore