9517860118000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 11.800
Rubix:999210625022132
Produttore:9517860118000
EAN:4031095308586


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 59 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517860118000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 11,800
Punta Stock SuperV-IK-U con refrigerazione interna per foratura profonda 5xD. Rivestimento TiAlN nano, tolleranza m7 e punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 59 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | affilatura a cono troncoconico |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione