SCD05-10.20I1 CUPMM - CARB. DRILL D10,2 - INT. COOLING - 5XD 893019
Punta in metallo duro 5xD - Refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
GISS Cutline:893019
Rubix:999221223064614
EAN:3660338455193


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : SCD05-10.20I1 CUPMM - CARB. DRILL D10,2 - INT. COOLING - 5XD 893019
Punta in metallo duro 5xD con refrigerante interno - gamma SCD.
Angolo di punta 140° - inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
refrigerante interno per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore, aumentare la durata e le prestazioni della punta.
Rivestimento CUPMM per applicazioni universali. Rivestimento in AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.
Punta progettata per un'elevata stabilità durante le operazioni di foratura. Smussi di guida e geometria speciale per ridurre l'attrito.
- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9
Angolo di punta 140° - inclinazione elica 30° – Codolo cilindrico DIN 6535 HA con tolleranza h6
refrigerante interno per facilitare l'evacuazione dei trucioli, ridurre il calore, aumentare la durata e le prestazioni della punta.
Rivestimento CUPMM per applicazioni universali. Rivestimento in AlCr per un'elevata resistenza termica, stabilità ad alta velocità di taglio e maggiore durata.
Punta progettata per un'elevata stabilità durante le operazioni di foratura. Smussi di guida e geometria speciale per ridurre l'attrito.
- tolleranza di foratura m7.
- Qualità dei fori: H8-H9
Punti di forza
Elevata stabilità termica grazie alla tecnologia di rivestimento multistrato PVD
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | cupmm - multimateriale |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | rettifica incrociata |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio / acciaio inossidabile / ghisa / non ferroso / duro |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione