Riferimenti
Stock:71141 4.980
Rubix:999190200050178
Produttore:9711410049800
EAN:4031095302287


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410049800-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,980
Punta elicoidale lunga Stock in HSS bright, standard NAS 907, con angolo di punta 118° e gambo cilindrico. Profondità fino a 63,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,98 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | affilatura a cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | cyl (gambo cilindrico) |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere); materiali laminati/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,98 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione