9517840072000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,200
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 7.200
Rubix:999220701000265
Produttore:9517840072000
EAN:4031095322926


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840072000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X, Ø7,200 mm, TiAlN nano. Con fori di lubrificazione/raffreddamento interno e profondità di lavorazione 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono scaricato |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione