9517860096000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,600
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 9.600
Rubix:999210625022105
Produttore:9517860096000
EAN:4031095308869


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860096000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 9,600
Punta MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione, 5xD e rivestimento TiAlN nano: progettata per foratura profonda con maggiore durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono spianato 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione