9517450050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.000
Rubix:999240628007788
Produttore:9517450050000
EAN:4031095357980


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450050000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,000
Punta elicoidale MD Stock con fori di lubrificazione: SuperV-X VA 5xD DIN 6537L, rivestimento TiSiN+ e punta 140° per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,14 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | m7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 142,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 173,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione