9518930063500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,350

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 6.350
Rubix:999230214006122
Produttore:9518930063500
EAN:4031095329543
9518930063500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale146 mm
Profondità di lavorazione76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930063500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,350


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale146 mm
Profondità di lavorazione76,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn nano
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilaturaaffilatura su piani
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali di fusione; bronzi e ottone; leghe alsi altamente legate.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
233,77 IVA esclusa
/ Unità
285,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione