Riferimenti
Stock:71141 4.090
Rubix:999190200050165
Produttore:9711410040900
EAN:4031095302416


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,09 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410040900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,090
Punta elicoidale lunga Stock in HSS con stelo cilindrico, conforme NAS 907. Ø 4,09 mm, punta a 118° e finitura bright. Lunghezza 308 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,09 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 50 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (finitura non rivestita) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,074 |
| Affilatura | cono alleggerito (relieved cone) |
| Stelo | cilindrico (cyl) |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | alluminio/leghe di al (lamiere); piastre laminate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,09 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione