9717660095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,520
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.520
Rubix:999240628006381
Produttore:9717660095200
EAN:4031095342559


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660095200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,520
Punta SuperV-T-Al Stock in metallo duro (VHM) con raffreddamento interno per forature profonde: Ø 9,520 mm, h7 e lunghezza 25xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,52 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione