9519980013500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,350

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51998 1.350
Rubix:999220701000691
Produttore:9519980013500
EAN:4031095324746
9519980013500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,35 mm
Lunghezza totale48 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519980013500-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 1,350


Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,35 mm
Lunghezza totale48 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8xd
Affilaturapunta a faccette (facet point grind)
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox e materiali in ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
104,41 IVA esclusa
/ Unità
127,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione