Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-01.600U0-WJ30RE
Rubix:999240116014899
Produttore:7781106
EAN:4031132437538

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 34 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 7781106-ARTICOLO DC150-03-01.600U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6539 • 3xD • gambo cilindrico • angolo di punta 140° • Dc=0.063in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 34 mm |
| Profondità di lavorazione | 7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,23 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 1,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione