9719990024500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 2,450

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71999 2.450
Rubix:160000000194932
EAN:4031095209913
9719990024500-MICROPUNTA   MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 2,450

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,45 mm
Lunghezza totale63 mm
Profondità di lavorazione22,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9719990024500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 7XD AL-TIN+ 71999 2,450


Punte SuperV senza refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro2,45 mm
Lunghezza totale63 mm
Profondità di lavorazione22,1 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin+
Rapporto diametro/lunghezza della foratura2,45x22,1
Affilaturasuperv-nx
Stelo4
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta140 °
Diametro stelo4 mm
2.450 mm
63.000 mm
Paese d'origineDE
80,38 IVA esclusa
/ Unità
98,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione