Riferimenti
Facom:222A.T3,3
Rubix:999200200085009
Produttore:222A.T3.3
EAN:3148511506578


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA TRAPANO 222A.T3.3
222A.T - Punte elicoidali rettificate Peso: 0.006 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 63x3x3 mm |
| Peso imballaggio | 3 g |
| Diametro del foro | 3,3 mm |
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa grigia;lega di alluminio |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 3,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione