9517890189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 18,900

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 18.900
Rubix:999220302000414
Produttore:9517890189000
EAN:4031095320991
9517890189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 18,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18,9 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione132,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 18,900


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18,9 mm
Lunghezza totale131 mm
Profondità di lavorazione132,3 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn-nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,24
Affilaturafacet point
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm², ghisa, bronzo, ottone e leghe alsi ad alta percentuale di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
720,86 IVA esclusa
/ Unità
879,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione