9612200028000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,800

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61220 2.800
Rubix:160000000187622
EAN:4031095066202
9612200028000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612200028000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 2,800


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro del foro2,8 mm
Lunghezza totale46 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo2,8 mm
2.800 mm
46.000 mm
Paese d'origineDE
5,31 IVA esclusa
/ Unità
6,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore