9517650105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 10.500
Rubix:999181000026799
Produttore:9517650105000
EAN:4031095294674


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650105000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 10,500
Punta MD Stock SuperV-T con fori di lubrificazione interni, rivestimento AlTiN e punta 135°. Lunghezza 302 mm, profondità 253 mm (20xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 302 mm |
| Profondità di lavorazione | 253 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | relieved cone |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p: acciai ad alto tenore di leghe; m: acciaio inox; k: ghisa grigia/ghisa a grafite sferoidale; n: alluminio e altri non-ferrosi; s: leghe speciali (super e titanio); h: acciai temprati e ghisa a raffreddamento rapido |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 625,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 763,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione