9517890185000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 18,500
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51789 18.500
Rubix:160000000184067
Produttore:9517890185000
EAN:4031095214924


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 244 mm |
| Profondità di lavorazione | 190 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517890185000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 18,500
Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,59 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 18,5 mm |
| Lunghezza totale | 244 mm |
| Profondità di lavorazione | 190 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 18,5x190 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 20 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
| 18.500 mm | |
| 244.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 720,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 879,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione