Riferimenti
HPMT:H03 0240 8
Rubix:999180200115361



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0240 8
Punta elicoidale HPMT DR MINI H03 0240 8 per foratura profonda 8xD con refrigerazione interna a foro di lubrificazione. Punta 135° e rivestimento T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta divisa (split point) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (lavorato e fuso), leghe di rame, ghisa grigia e ghisa duttile, leghe di titanio. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore