Riferimenti
Stock:71141 4.920
Rubix:999190200050177
Produttore:9711410049200
EAN:4031095302294


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410049200-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 4,920
Punta elicoidale lunga Stock in HSS, standard NAS 907. Gambo cilindrico, senza raffreddamento interno, angolo di punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | bright (blank / senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone) |
| Stelo | cyl (gambo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamierati); piastre laminate/sandwich; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione