PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860798

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860798
Rubix:999180200038446
EAN:3660338156151
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860798
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860798


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,4 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo3,4 mm
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore