7287833-ARTICOLO DC150-05-09.600D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.600D1-WJ30RE
Rubix:999240117030797
Produttore:7287833
EAN:4031132401973
7287833-ARTICOLO DC150-05-09.600D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287833-ARTICOLO DC150-05-09.600D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.378in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura≈ 5 x d (9,6 / 49 ≈ 0,196)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
102,90 IVA esclusa
/ Unità
125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione