9717640039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 3.900
Rubix:999240628007384
Produttore:9717640039000
EAN:4031095345949


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640039000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 3,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione per forature profonde fino a 15×D. Angolo di punta 135° e codolo rinforzato HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 136 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd (l=15×d) |
| Affilatura | flächenanschliff (facet point grind) |
| Stelo | ha (gambo rinforzato, din 6535-ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 310,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione