Riferimenti
Walter Titex:DA110-08-14.500U0-WZ90AJ
Rubix:999240116021955
Produttore:7506536
EAN:4031132425726

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 169 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
Dettagli del prodotto : 7506536-ARTICOLO DA110-08-14.500U0-WZ90AJ
Punte elicoidali HSS DA110-08-16.000U0-WZ90AJ
HSS twist drills • Perform • DIN 338 • 8xD • Cylindrical shank • point angle 118° • Dc=0.5709in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 169 mm |
| Profondità di lavorazione | 99 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione