9711400068000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71140 6.800
Rubix:999190200050118
Produttore:9711400068000
EAN:4031095302881
9711400068000-PUNTA ELICOIDALE   HSS   NAS 907 71140 6,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9711400068000-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 6,800


Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 71140, Ø6,8 mm, stelo cilindrico e punta 118°. Profondità di lavorazione 80 mm, senza raffreddamento interno.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale155 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoblank (senza rivestimento) / superficie brillante
Tolleranzah8
Affilaturakegelmantelanschliff 118°
Steloh8 r cyl
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss
Materiale da tagliohss
Diametro stelo6,8 mm
21,64 IVA esclusa
/ Unità
26,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione