PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860714
DRILL - HSS TINBD - D.1,0 - NORMAL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:860714
Rubix:999180200038364
EAN:3660338155338


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860714
DRILL - HSS TINBD - D.1,0 - NORMAL
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | tinbd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione