9517450041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 4.100
Rubix:999240628007734
Produttore:9517450041000
EAN:4031095358109


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450041000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,100
Punta Stock MD SuperV-X VA con raffreddamento interno, rivestimento TiSiN+ e profondità 5xD (DIN 6537L), per forature su acciai ad alta temperatura e leghe speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 20,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccia piana |
| Stelo | vhm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a corrosione e ad alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione