Riferimenti
HPMT:H03 0270 25
Rubix:999180200115376



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0270 25
Punta elicoidale HPMT della serie H03 per forature profonde con refrigerazione interna. Microbroca in metallo duro con rivestimento AlCrN, per fori Ø 2,7 mm e profondità di lavoro 75,6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | alcrn |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point |
| Stelo | din 6537 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore