9712220115000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 11,500

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 11.500
Rubix:160000000193441
EAN:4031095247045
9712220115000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 11,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione128 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220115000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 11,500


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,11 g
Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale195 mm
Profondità di lavorazione128 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo11,5 mm
11.500 mm
195.000 mm
Paese d'origineDE
34,01 IVA esclusa
/ Unità
41,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione