Riferimenti
HPMT:W05 0810 12
Rubix:999180200115860

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0810 12
Punta elicoidale HPMT W05 0810 12 per foratura profonda con refrigerazione interna oil-feed. Punta 135° e lunghezza totale 170 mm per massimizzare la profondità di lavorazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 170 mm |
| Profondità di lavorazione | 115 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 251,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione