Riferimenti
Stock:71141 1.930
Rubix:999190200050130
Produttore:9711410019300
EAN:4031095302768


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,93 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410019300-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,930
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS bright, Ø 1,93 mm e tolleranza h8. Punta spaccata 118° e taglio destro, per forature in alluminio e acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,93 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | finitura bright / blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | punta spaccata 118° (split point) / kegelmantelanschliff 118° |
| Stelo | type n (gambo cilindrico / straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (lamiere), piastre laminate/materiali sandwich, acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,93 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione