9517200019600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,960
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 1.960
Rubix:999220701000164
Produttore:9517200019600
EAN:4031095327259


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,96 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200019600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,960
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,96 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Profondità di lavorazione | 12 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | m7 / h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,1x |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Cono Morse | cilindrico |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai legati e non legati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione