9717640046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 4.600
Rubix:999240628007244
Produttore:9717640046000
EAN:4031095345857


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640046000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 4,600
Punta da trapano Stock SuperV-T-Al 71764 da Ø4,6 mm, con raffreddamento interno e finitura lucida (WN bright) per fori profondi fino a 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | wn bright (lucido) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | facet point grind (affilatura a punto sfaccettato) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 358,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 437,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione