9517760149000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 14.900
Rubix:999180200213551
Produttore:9517760149000
EAN:4031095285023


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760149000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 14,900
Punta elicoidale Stock SuperV-IK-U con refrigerazione interna, rivestita TiAlN nano. Foratura profonda fino a 3xD con angolo punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione