Riferimenti
Stock:71140 1.850
Rubix:999190200050042
Produttore:9711400018500
EAN:4031095303642


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400018500-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 1,850
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 Ø 1,85 mm con gambo cilindrico e affilatura a cono (118°). Raffreddamento interno assente, tolleranza h8.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,85 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (lucida / non rivestita) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ø1,85 / l153 = 0,0121 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (118°) |
| Stelo | gambo cilindrico (zylinderschaft / straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere di leghe di alluminio; pannelli stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione