9717910080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,000

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71791 8.000
Rubix:999181000027509
Produttore:9717910080000
EAN:4031095296128
9717910080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717910080000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 8,000


Punti di forza

•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati

Applicazioni

Alluminio e leghe di alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
101,65 IVA esclusa
/ Unità
124,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione