6968868-ARTICOLO DC150-03-14.600A1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-14.600A1-WJ30RE
Rubix:999240429005659
Produttore:6968868
EAN:4031132393902
6968868-ARTICOLO DC150-03-14.600A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,6 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968868-ARTICOLO DC150-03-14.600A1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=14,6mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,6 mm
Lunghezza totale115 mm
Profondità di lavorazione45 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 × dc (3d)
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraremateriali iso p, m, k, n, s, h, o (uso universale); utilizzabile con olio ed emulsione
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
€ 194,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 237,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione