9517660043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 4.300
Rubix:999181000026815
Produttore:9517660043000
EAN:4031095293134


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660043000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 4,300
Punta MD in metallo duro STOCK SuperV-T, Ø4,300 mm, con fori di lubrificazione interna. Profondità 25xD, rivestimento AlTiN e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (punta con cono alleggerito) |
| Stelo | reinforced shank to din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 405,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 494,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione