6618857-ARTICOLO DC150-12-14.288A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-14.288A1-WJ30TA
Rubix:999240116014703
Produttore:6618857
EAN:4031132372501
6618857-ARTICOLO DC150-12-14.288A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,288 mm
Lunghezza totale260 mm
Profondità di lavorazione192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618857-ARTICOLO DC150-12-14.288A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale Walter Titex DC150 extra-lunga in carburo solido con raffreddamento interno (coolant-through). Ø 14,288 mm; Lc 192 mm; l1 260 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,288 mm
Lunghezza totale260 mm
Profondità di lavorazione192 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Tolleranzah6
Affilaturapunta divisa 140°
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
488,68 IVA esclusa
/ Unità
596,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione