9711560063500-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 6,350

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71156 6.350
Rubix:999210625023052
Produttore:9711560063500
EAN:4031095168166
9711560063500-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 6,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711560063500-PUNTE HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 6,350


Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale148 mm
Profondità di lavorazione63,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentofasen nitriert
Tolleranzah8
Rapporto diametro/lunghezza della foraturad/l ≈ 0,100 (6,35 / 63,5)
Affilaturaaffilatura a cono 130°; assottigliamento del nocciolo ≥ ø 1,5 mm
Stelostelo cilindrico
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpohss-co
Materia da lavorareacciai legati e non legati fino a 1300 n/mm²; leghe di alluminio; rame; ottone; bronzo; materie plastiche morbide; per fori oltre 2xd
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6,35 mm
37,57 IVA esclusa
/ Unità
45,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione