Riferimenti
HPMT:W05 0300 15
Rubix:999230522043736

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO W05 0300 15(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0300 15(N) con refrigerazione interna per fori profondi. Ø3 mm, lunghezza 90 mm, profondità 15 mm; angolo di punta 135° e rivestimento T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 90 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | scanalatura lucidizzata (polished flute) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore