Riferimenti
Stock:51787 9.130
Rubix:999180200213567
Produttore:9517870091300
EAN:4031095282831


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9517870091300-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 9,130
Punta elicoidale Stock SuperV-U in metallo duro con rivestimento TiAlN nano e geometria 5xD. Senza refrigerazione interna, per fori profondi su acciai e ghise fino a 1200 N/mm².
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | facet point |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai temprati (fino a 1200 n/mm²), acciai legati/liberi (iso p), ghisa (iso k), acciai inossidabili e resistenti agli acidi (iso m), leghe di nichel e titanio e leghe di alluminio (iso n/s/h). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione