9717660108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71766 10.800
Rubix:999240628006326
Produttore:9717660108000
EAN:4031095342405
9717660108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale359 mm
Profondità di lavorazione310 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717660108000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 10,800


Punta elicoidale in metallo duro Stock 71766 Ø10,8 mm, serie 25xD, con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Taglio destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale359 mm
Profondità di lavorazione310 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura25xd
Affilaturaaffilatura piana 135°
Stelocodolo cilindrico ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
933,93 IVA esclusa
/ Unità
1139,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione