9717910189000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 18,900
Punta elicoidale
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71791 18.900
Rubix:999181000027599
Produttore:9717910189000
EAN:4031095295220


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9717910189000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD LUCIDE 71791 18,900
Punti di forza
•L'arista di taglio principale è leggermente concava
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Geometria di taglio ottimizzata
Bordi di taglio affilati
Applicazioni
Alluminio e leghe di alluminio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione